Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62725 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62725 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62725 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62725 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62725 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62725 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62725 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32827240
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62725
EAN/GTIN:
     4043619627257
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
M2 Controller
delock festplatten einbaurahmen
festplatten einbaurahmen
An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 2280, 2260 und 2242 Format angeschlossen werden. Der Konverter kann intern über die U.2 68 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: m2 controller pci express, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.