Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon WHD30M Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon WHD30M Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Celexon WHD30M Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Celexon WHD30M Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Celexon WHD30M Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Celexon WHD30M Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32347854
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     WHD30M
EAN/GTIN:
     4260094736735
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
WHDI
WHDI-Funktechnik
Mit dem neuen kabellosem HDMI Funkset WHD30M von celexon können Sie Bild und Ton ohne lästige Verkabelung vom Abspielgerät auf Ihren Projektor oder Display übertragen.

Dabei ermöglicht das WHD30M als eines der wenigsten Funksysteme im Markt eine maximale Auflösung von WUXGA (1920x1200) bis zu 30m.
Das Set ändert Bild und Ton Ihres Eingangs-Signals nicht ab, sondern sendet dieses nativ & verzögerungsfrei an den Empfänger.

Der große Vorteil speziell für Unternehmen oder öffentliche Bereiche ist, dass der Anwender keinerlei Software installieren muss um den Sender einzusetzen. Einfach HDMI & USB anschließen und die Übertragung beginnt. Sender und Empfänger finden sich von allein.

Auch müssen so keine WLAN-Passwörter ausgetauscht werden, das WHD30M arbeitet völlig autark auf 60GHZ und stört so auch niemals Ihre vorhandenen WLAN-Netze.

Sender & Empfänger kommen inkl. USB-Ladeadapter, können aber auch an jedem USB-Port mit 5V Spannung versorgt werden. Die meisten Projektoren und Displays haben USB-Ports, ebenso Laptops oder andere Abspielgeräte. So entfällt sogar die Stromverkabelung zur Steckdose, einfach Sender und Empfänger direkt am Gerät anschließen.

Durch die geringe Baugröße, 90 x 56 x 12mm (LxBxH) (Sender bzw. Empfänger) fällt das Gerät optisch kaum auf.

Lieferumfang:
1x Sender. 1x Empfänger, 2x USB Ladeadapter, 2 x Micro-USB Ladekabel, Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.4
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Mikro-USB
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
56 x 90 x 12 mm
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
56 x 90 x 12 mm
Energie
Externes Netzteil
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
30 m
Audio-System
Multikanal
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Unterstützte Video-Modi
480i,576i,720p,1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA)
HDCP
Ja
3D
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,78*
€ 241,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,06*
€ 235,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.