Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion 100-POE4 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion 100-POE4 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Red Lion 100-POE4 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32036040
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     100-POE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
15.4 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Schuld, PoE, Leistung, Status
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
UL/cUL, T4 UL 508, ICE, ANSI/ISA-12.12.01-2007, EN 55011, ICES-003, FCC/CE (CFR 47, Part 15,<br />Subpart B, Class A), EN 61000-6-2/4, IEC 61000-4-2/3/4/5/6, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Energie
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
46 - 49 V
Eingangsstrom
1.6 A
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
0.8 Gbit/s
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,03*
€ 640,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,05*
€ 636,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,75*
€ 618,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,80*
€ 581,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,74*
€ 549,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
557155
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.