Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Schreibunterlage
>
Kalenderunterlage
>
Artikel
Veloflex VELOCOLOR Schreibtischunterlage Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-31935685
Hersteller:
VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
4680330
EAN/GTIN:
4000225063312
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage VELOCOLOR®, Format: 40 x 60 cm, Unterseite rutschfest, glatte Oberfläche für hohen Schreibkomfort, abwaschbar, mit seitlichen Taschen inkl. Kalender, orange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Einfach zu säubern
Ja
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Kalender, Planer & Organizer
>
Schreibtischunterlagen
Weitere Suchbegriffe:
Schreibunterlage
,
schreibtischauflage transparent
,
schreibtischauflage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 14,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Veloflex VELOCOLOR Schreibtischunterlage Blau
VELOFLEX Carsten Thormählen
4680351
€ 14,14*
Ähnlich
Veloflex VELOCOLOR Schreibtischunterlage Gelb
VELOFLEX Carsten Thormählen
4680310
€ 14,08*
Ähnlich
Veloflex VELOCOLOR Schreibtischunterlage Grün
VELOFLEX Carsten Thormählen
4680341
€ 14,19*
Ähnlich
Veloflex VELOCOLOR Schreibtischunterlage Pink
VELOFLEX Carsten Thormählen
4680371
€ 14,14*
Ähnlich
Veloflex VELOCOLOR Schreibtischunterlage Rot
VELOFLEX Carsten Thormählen
4680321
€ 13,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.