Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 70227 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 70227 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Lindy 70227 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31927316
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70227
EAN/GTIN:
     4002888702270
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
  • Eingang: 100 - 240V, 50 - 60Hz, Eurostecker - Ausgang: 5V Gleichspannung geregelt, 2A, Plus auf Mittekontakt - Ausgang: Hohlstecker (3,5mm außen, ca. 1,35mm innen, + auf Innenkontakt - auf Erde/Masse) - Kabellänge ca. 1,5m - ErP Level VI zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
PC
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.