Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KF 1600 H Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel KF 1600 H Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel KF 1600 H Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31619801
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591122173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
418 g
Merkmale
Material
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591772095
ab € 1,58*
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,08*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 1,95*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,82*
Zubehör
Hensel
4012591122814
ab € 1,49*
Zubehör
Hensel
62000118
ab € 18,79*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,95*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,38*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,58*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 21,97*
Zubehör
Hensel
DK TS 16
ab € 3,32*
Zubehör
Hensel
4012591132943
ab € 23,22*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.