Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hoffman A1210CH Elektrische Anschlussbox Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoffman A1210CH Elektrische Anschlussbox Stahl
Hoffman A1210CH Elektrische Anschlussbox Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31518923
Hersteller:
     HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A1210CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
305 mm
Technische Details
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
UL 50, 50E Listed; Type 12, 13; File No. E27567<br />cUL Listed per CSA 22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27567<br />UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997<br />cUL Listed per CSA 22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. 61997<br />NEMA/EEMAC Type 12 and 13<br />CSA, File No. 42184: Type 12<br />IEC 60529
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,57*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HOFFMAN
AS050
ab € 10,96*
Zubehör
CROUSE-HINDS
C100M
ab € 15,13*
Zubehör
CROUSE-HINDS
LB100M
ab € 16,75*
Zubehör
CROUSE-HINDS
WMG150
ab € 40,04*
Zubehör
HOFFMAN
ACLJIC
ab € 48,60*
Zubehör
HOFFMAN
APLKJIC
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.