Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect DVIDVGA Videokabel-Adapter 0,25 m DVI-D VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect DVIDVGA Videokabel-Adapter 0,25 m DVI-D VGA (D-Sub) Schwarz
Microconnect DVIDVGA Videokabel-Adapter 0,25 m DVI-D VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31096021
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     DVIDVGA
EAN/GTIN:
     5712505745472
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
68 g
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Dual-Link-DVI
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
IC chipset: ITE6693
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.