Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCH253N SDS Plus 1200 RPM 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCH253N SDS Plus 1200 RPM 400 W
DeWALT DCH253N SDS Plus 1200 RPM 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31058272
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH253N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048439111
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
24 mm
Nenndrehzahl (max.)
1200 RPM
Aufprallenergie (max.)
2.1 J
Schlagzahl
4500 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
26 mm
Schwingungspegel (Hammerbohren)
6.6 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Hammerbohren)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Meißeln)
5.4 m/s²
Schallleistungspegel
97 dB
Schalldruckpegel
86 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Eingangsleistung
400 W
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Breite
301 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
202 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,36*
€ 507,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,75*
€ 454,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,28*
€ 432,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,22*
€ 420,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB115-GB
ab € 72,87*
Zubehör
DeWalt
DT7030-QZ
ab € 9,07*
Zubehör
RS Pro
5119676
ab € 31,86*
Zubehör
RS Pro
5119553
ab € 88,48*
Zubehör
RS Pro
5122458
ab € 31,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.