Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak PIXPRO SP360 4K Dual Pro Actionsport-Kamera 12,76 MP Full HD CMOS 25,4 / 2,33 mm (1 / 2.33 Zoll) WLAN 102 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak PIXPRO SP360 4K Dual Pro Actionsport-Kamera 12,76 MP Full HD CMOS 25,4 / 2,33 mm (1 / 2.33 Zoll) WLAN 102 g
Kodak PIXPRO SP360 4K Dual Pro Actionsport-Kamera 12,76 MP Full HD CMOS 25,4 / 2,33 mm (1 / 2.33 Zoll) WLAN 102 g
Kodak PIXPRO SP360 4K Dual Pro Actionsport-Kamera 12,76 MP Full HD CMOS 25,4 / 2,33 mm (1 / 2.33 Zoll) WLAN 102 g
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31033057
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     819900012620
EAN/GTIN:
     819900012620
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Fokussierung
Minimum Fokussierdistanz
0.5 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
0.9 h
Akku-/Batteriekapazität
1250 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Merkmale
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend, Unterwasser
Unterstützte Sprachen
Englisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audioaufzeichnungsformate
AAC
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
120 fps
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, MP4
Seitenverhältnis
1:1, 4:3, 16:9
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Staubresistent, Gefrierbeständig, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX6
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1 Zoll
Objektiv
Bildstabilisator
Ja
Blickwinkel (FOV)
235 °
Brennweitenbereich
0.85 - 0.85 mm
Blendenbereich (F-F)
2,8 - 2,8
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
8.2 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
8.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
Mikro-USB
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse
1
Belichtung
Belichtungstyp
Auto
ISO-Empfindlichkeit
100, 800
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
102 g
Gewicht (mit Batterie)
128 g
Breite
48 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
52.5 mm
Bildqualität
Sensor-Typ
CMOS
Megapixel insgesamt
12.76 MP
Effektive Megapixel (Video)
12.4 MP
Größe des Bildsensors
1/2.33 Zoll
Fotomodus
Ja
Maximale Bildauflösung
2880 x 2880 Pixel
Unterstützte Bildformate
JPG
Foto Auflösung(en)
2880 x 2880, 2304 x 1728, 1920 x 1080
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, iOS 8.0, iOS 8.2, iOS 9.0
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam kodak, action cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.