Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRPL501-C CD-Rohling CD-R 700 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MediaRange MRPL501-C CD-Rohling CD-R 700 MB
MediaRange MRPL501-C CD-Rohling CD-R 700 MB
Artikel-Nr.:
     820-1406524
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRPL501-C
EAN/GTIN:
     4260459611066
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
MediaRange Professional Line CD-R Medien stehen für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und
sind auf die hohen Ansprüche professioneller Anwender abgestimmt. Durch die hervorragende
Aufnahmestabilität lassen sich professionelle Duplikationen, mit Schreibgeschwindigkeiten von
bis zu 52x, innerhalb weniger Minuten erstellen. Die ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern,
Druckern und Robotik Systemen sorgt für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Produktionen. Unser
gesamtes Professional Line Sortiment zeichnet sich durch langanhaltende Archivierungszeiten
und hervorragende UV-Lichtbeständigkeit aus. Die Oberfläche, mit einem Druckbereich von 23
-118mm, eignet sich zum professionellen Tintenstrahldruck und erzielt durch die voll
metallisierte Unterseite der Disc ein Druckbild in bester Qualität.

- MediaRange Professional Line Medien.
- Kapazität: 700MB.
- Format: CD-R.
- Geschwindigkeit: bis zu 52x.
- Verpackung: 100er Cake.
- Oberfläche: Weiß, vollflächig bedruckbar.
- Oberflächen Typ: für Tintenstrahldrucker.
- Druckbereich: 23 - 118mm.
- Unterseite: voll metallisiert.
- geeignet zum Bedrucken mit entsprechenden Tintenstrahldruckern.
- professionelle und schnelltrocknende Oberfläche.
- langanhaltende Archivierungszeit.
- ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern und Wiedergabegeräten.
- hervorragende Lichtbeständigkeit.

WESENTLICHE ANWENDUNGEN

- Medien für die professionelle Duplikation.
- Archivierung Ihrer Dateien.
- Erstellung von Backups.
- Austausch Ihrer Daten.
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
52 x
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
27
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,49*
€ 22,80*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,09*
€ 25,04*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 18,16*
€ 25,09*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,42*
€ 27,93*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,39*
€ 40,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.