| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-30930360 Herst.-Nr.: 7483000401 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - High-Quality VGA-Kabel, schwarz mit vergoldeten Kontakten (Pin 9 nicht belegt).
- Multi-Koax-Kabel mit geringer Dämpfung, doppelter Folienabschirmung und Kupfer-Geflechtschirm.
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Blau | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anzahl der Schutzschichten | 2 | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |