Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 31230108 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 31230108 Anschlussblock Schwarz
METZ CONNECT 31230108 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30695568
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     31230108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
stiftleiste 8pol
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
15 A
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.