Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 31249108 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 31249108 Anschlussblock Schwarz
METZ CONNECT 31249108 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30695429
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     31249108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.