Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 31230110 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 31230110 Anschlussblock Schwarz
METZ CONNECT 31230110 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30695423
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     31230110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
15 A
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.