Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 31230106 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 31230106 Anschlussblock Schwarz
METZ CONNECT 31230106 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30695422
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     31230106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
stiftleiste 6pol
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
15 A
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,949*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,159*
€ 1,37921
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,949*
€ 1,12931
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.