Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 31101106 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 31101106 Anschlussblock Schwarz
METZ CONNECT 31101106 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30695350
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     31101106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP10
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.