Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.25m 2xHDMI HDMI-Kabel 0,25 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.25m 2xHDMI HDMI-Kabel 0,25 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 0.25m 2xHDMI HDMI-Kabel 0,25 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 0.25m 2xHDMI HDMI-Kabel 0,25 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 0.25m 2xHDMI HDMI-Kabel 0,25 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30687629
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85100
EAN/GTIN:
     4043619851003
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer HDMI Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsprechenden Aussparung. Dies kann dazu genutzt werden, eine HDMI Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.