Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi US-8-150W Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UniFi US-8-150W Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti UniFi US-8-150W Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti UniFi US-8-150W Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30683690
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     US-8-150W
EAN/GTIN:
     5395481609435
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Spannungsbereich
50 - 57 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
34.2 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
150 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Daten, Link, PoE, Geschwindigkeit
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
400 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
1700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (max.)
150 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
20 Gbit/s
Durchgang
14.88 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Rackmontageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Konsolen-Port
RJ-45
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rackmount.IT
RM-UB-T2
ab € 88,80*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-20
ab € 129,91*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-1G-S-2
ab € 20,19*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-CM-RJ45-1G
ab € 14,26*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-2
ab € 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.