Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBE-314E-420 Computer-Gehäuse Rack Grau 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBE-314E-420 Computer-Gehäuse Rack Grau 2000 W
Supermicro MBE-314E-420 Computer-Gehäuse Rack Grau 2000 W
Supermicro MBE-314E-420 Computer-Gehäuse Rack Grau 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30683655
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBE-314E-420
EAN/GTIN:
     672042214679
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Grau
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
3U
LED-Anzeigen
Leistung, Stromausfall
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
917 mm
Höhe
132.5 mm
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
2000 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.838,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.045,91*
€ 3.624,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.026,14*
€ 3.601,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.928,45*
€ 3.484,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.870,74*
€ 3.416,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.838,45*
€ 3.377,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.