Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1 610 706 001 Zubehör für die Staubabsaugung Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 610 706 001 Zubehör für die Staubabsaugung Schlauch
Bosch 1 610 706 001 Zubehör für die Staubabsaugung Schlauch
Bosch 1 610 706 001 Zubehör für die Staubabsaugung Schlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30622137
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 610 706 001
EAN/GTIN:
     3165140026970
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
bohrstaubfänger bosch
bohrstaubfänger
Beschreibung
Schlauch für Saugköpfe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
5000 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Produkttyp
Schlauch
Produktfarbe
Transparent
Kompatibilität
GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.