Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 862-1605/999-950 Anschlussblock 5P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 862-1605/999-950 Anschlussblock 5P Weiß
Wago 862-1605/999-950 Anschlussblock 5P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30507932
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-1605/999-950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
28 A
Kabelstück (AWG)
20 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2.9 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
22.3 mm
Energie
Nennspannung
440 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,383*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,1075*
€ 4,88793
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,093*
€ 4,87067
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,383*
€ 4,02577
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.