Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 862-1694/999-950 Anschlussblock 4P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 862-1694/999-950 Anschlussblock 4P Weiß
Wago 862-1694/999-950 Anschlussblock 4P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30507906
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-1694/999-950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
28 A
Kabelstück (AWG)
20 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
22.3 mm
Energie
Nennspannung
440 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9212*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,5975*
€ 4,28103
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,5712*
€ 4,24973
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9212*
€ 3,47623
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.