Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 862-9594 Anschlussblock 4P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 862-9594 Anschlussblock 4P Schwarz
Wago 862-9594 Anschlussblock 4P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30507904
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-9594
EAN/GTIN:
     4044918511049
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
4-Leiter-Geräteanschlussklemme; Rastfuß an Pos. 1+4; PE-N-L1-L2; mit PE-Kontakt; 4-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
20 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
22.3 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9975*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3975*
€ 2,85303
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,3777*
€ 2,82946
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9975*
€ 2,37703
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
862-482
ab € 1,434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.