Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 862-1594/999-950 Anschlussblock 4P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 862-1594/999-950 Anschlussblock 4P Schwarz
Wago 862-1594/999-950 Anschlussblock 4P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30507888
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-1594/999-950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
28 A
Kabelstück (AWG)
20 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
22.3 mm
Energie
Nennspannung
440 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9212*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,6075*
€ 4,29293
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,5812*
€ 4,26163
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9212*
€ 3,47623
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.