Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Z751G RFID-Lesegerät RS-485 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen Z751G RFID-Lesegerät RS-485 Schwarz
Gossen Z751G RFID-Lesegerät RS-485 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30464971
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     Z751G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätetester
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Das Identsystem RFID dient hier der Kennzeichnung und Identifizierung von Arbeits- und Betriebsmitteln. Mit den SCANBASE RW Geräten lassen sich über einen PC Identnummern auf RFID Tags erzeugen und auch auslesen. SCANBASE RW liest den Code aus und gibt ihn an unsere Prüfgeräte weiter, um die Messwerte und Prüfergebnisse eindeutig einem zu prüfenden Gerät zuzuordnen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
120 mm
Technische Details
Schnittstelle
RS-485
Frequenz
13560 kHz
Produktfarbe
Schwarz
Arbeitsabstand
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,28*
€ 908,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,59*
€ 900,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,68*
€ 875,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,63*
€ 856,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,32*
€ 810,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.