Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG ALD 2981 Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG ALD 2981 Aluminium, Schwarz
JUNG ALD 2981 Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30453091
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ALD2981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung 1fach rahmen alu
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Höhe
96 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, jung 1 fach rahmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.