Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics 0.9m HDMI m/m HDMI-Kabel 0,9 m HDMI Typ A (Standard) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics 0.9m HDMI m/m HDMI-Kabel 0,9 m HDMI Typ A (Standard) Gelb
Kramer Electronics 0.9m HDMI m/m HDMI-Kabel 0,9 m HDMI Typ A (Standard) Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30352077
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-0133201
EAN/GTIN:
     7291063071516
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
hdmi kabel typ-a auf typ-a kramer
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-c auf typ-c
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.