Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1708A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1708A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CS1708A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CS1708A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CS1708A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30341381
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1708A
EAN/GTIN:
     672792100857
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
KVM
Der KVM-Switch CS1708A ist eine Steuereinheit, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus zu steuern. Ein einziger CS1708A kann bis zu 8 Computer steuern. Es können bis zu 31 weitere KVM-Switches mit dem Switch in Reihe geschaltet werden, um bis zu 256 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu können. Ferner besitzt das Gerät einen USB-Port auf der Vorderseite, an den Sie ein USB-Gerät anschließen können. Die mit der Einheit verbundenen Computern können daraufhin auf dieses USB-Gerät zeitversetzt zugreifen.

Funktionen:
-Eine USB-PS/2-Konsole steuert bis zu 8 Computer
-Schalten Sie bis zu 31 weitere Geräte in Reihe, und steuern Sie 256 Computer von einer einzigen Konsole aus
-Der vorderseitige USB-Port gibt den einzelnen Computern Zugriff auf angeschlossene USB-Geräte *
-Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer und Konsolen mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
-Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
-Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
-Unterstützt USB-Multimedia-Tastaturen für PC, Mac und Sun
-Automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeräten
-USB- und PS/2-Tastatur- und Mausemulation - die Computer können gestartet werden, wenn die Konsole gegenwärtig auf einen anderen Server gelegt ist
-Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
-Keine Softwareinstallation erforderlich - einfache Umschaltung zwischen den Computern per Schalter auf der Vorderseite, Hotkeys und mehrsprachiger Benutzerführung über OSD-Bildschirmmenüs
-Automatische Erkennung der Position einer Station bei Reihenschaltung - kein Setzen von DIP-Schaltern erforderlich - die vorderseitige LED-Anzeige signalisiert die Position der Station
-Die Portnamen werden automatisch umkonfiguriert, wenn Sie die Reihenfolge der Stationen ändern.
-Kennwortschutz auf zwei Ebenen - nur autorisierte Benutzer können die Computer sehen und steuern - bis zu vier Benutzer plus ein Administrator, mit eigenen Profilen für jeden
-Automatische Portumschaltung zur Überwachung benutzerdefinierter Server
-Broadcast-Betrieb - gleichzeitige Bedienung aller ausgewählten Computer
-Hot-Plugging - schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
-Signalton ein/aus über Hotkey und OSD-Men?br />Gleichzeitige Firmwareaktualisierung aller in Reihe geschalteten KVM-Switches
-Rack-Montage in 19-Zoll-Schrank (1U) möglich

* Die USB-Peripheriegeräte werden nur bei Verwendung des USB-Kabelsets unterstützt. Sie funktionieren nicht bei Verwendung des PS/2-Kabelsets.

Lieferumfang
1x KVM-Switch mit Standard Rack-Montagekit
1x 2L-5202P PS/2-KVM-Kabel
1x 2L-5202U USB-KVM-Kabel
1x LIN5-27X6-U21G Konsolkabel
1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
1x Standfuß-Set (4 Stk.)
1x 0AD6-1605-24EG Netzteil
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.2 mm
Tiefe
159.9 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2660 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Scanning interval
1,255 s
DDC2B-Unterstützung
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Verkettung
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
256
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Bildschirm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,99*
€ 367,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,15*
€ 364,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,43*
€ 353,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,84*
€ 349,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,64*
€ 324,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.817,18*
Zubehör
Aten
CS1716I-AT-G
ab € 598,63*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 343,41*
Zubehör
Aten
CS82U-AT
ab € 34,88*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 39,23*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.455,97*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.536,31*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.458,73*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,75*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 161,67*
Zubehör
Aten
CS84U-AT
ab € 61,66*
Zubehör
Aten
CS74U-AT
ab € 66,93*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,79*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,09*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 310,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.