Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay MMK 619-500 G 5.0m HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay MMK 619-500 G 5.0m HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay MMK 619-500 G 5.0m HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3023009
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51822
EAN/GTIN:
     4040849518225
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m gooba...
  • vergoldete Kontakte
  • HDTV bis 1080p
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
HDTV 1080p
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.