Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viso SS800 Müllbeutelhalter Freistehende Müllsack-Halterung Indoor Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viso SS800 Müllbeutelhalter Freistehende Müllsack-Halterung Indoor Stahl Schwarz
Viso SS800 Müllbeutelhalter Freistehende Müllsack-Halterung Indoor Stahl Schwarz
Viso SS800 Müllbeutelhalter Freistehende Müllsack-Halterung Indoor Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30121297
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     SS800
EAN/GTIN:
     3321360008688
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehende Müllsack-Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Material
Stahl
Unterstütztes Müllsack-Volumen (max.)
130 l
Unterstützte Anzahl von Müllsäcken
1
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
800 mm
Gewicht
2800 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.