Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor NIMH-2800/4 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Monacor NIMH-2800/4 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Monacor NIMH-2800/4 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30102733
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     NIMH-2800/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2800 mAh
Akkuladezeit
14 h
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50 mm
Durchmesser
14 mm
Gewicht
112 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 20,265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,51*
€ 124,3669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,02*
€ 123,7838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,41*
€ 117,1079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,00*
€ 108,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,06*
€ 96,4614
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.