Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 30m, 2xHDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 30m, 2xHDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
C2G 30m, 2xHDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
C2G 30m, 2xHDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
C2G 30m, 2xHDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
C2G 30m, 2xHDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30030950
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80549
EAN/GTIN:
     757120805496
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 30m
hdmi kabel sonstige
Das Aktive High-Speed-HDMI-Kabel ist die perfekte Lösung zur Erweiterung von HDMI-Signalen in Klassenzimmern, Konferenzräumen, Gotteshäusern und anderen gewerblichen Bereichen. Dieses Kabel bietet einen integrierten Signalverstärker, der HDMI-A/V-Verbindungen für längere Entfernungen als passive Kabel unterstützt. Dieses Kabel benötigt keinen externen Netzadapter und ist die optimale Lösung zur Verbindungsherstellung zwischen HDMI-fähigen Geräten, wie Blu-ray-Playern, Laptops, HDTV, Projektoren und vielen weiteren.
Das Kabel unterstützt bei 60 Hz eine Auflösung von bis zu 1080p, 3D-Video und Deep Color und ist damit bestens für Anwendungen geeignet, die eine detaillierte Bilddarstellung erfordern. Außerdem werden EDID und HDCP zur Kompatibilität mit HDMI-Quellgeräten, Anzeigen und Inhalten unterstützt. Für eine saubere, professionelle Verbindungslösung, die mit Projektoren in Klassenzimmern, Konferenz- oder Schulungsräumen verwendet werden kann, montieren Sie das Aktive HDMI-Kabel mit Anschlussplatten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
60 - 93 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Gewicht
3761 g
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDCP
Ja
Bandbreite
435.2 MB/s
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
AWG Kabelgröße
28
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,76*
€ 259,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,00*
€ 241,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.