| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-30017987 Herst.-Nr.: K8051.1,5 EAN/GTIN: 4049759012939 |
| |
|
| | |
| 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker STP, geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=5.9 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. Klasse EA Link-zertifiziert durch GHMT. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | AWG Kabelgröße | 27/7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |