Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 857-704 Anschlussblock 8P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 857-704 Anschlussblock 8P Grau
Wago 857-704 Anschlussblock 8P Grau
Wago 857-704 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30013271
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Optokoppler
Relaismodul
Optokoppler und Solid-State-Relais sind für den Einsatz in signalverarbeitenden Netzwerken vorgesehen, die nicht direkt vom Niederspannungs-Stromversorgungsnetz gespeist werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
81 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
ab € 0,3391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-007
ab € 13,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-012
ab € 13,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504
ab € 1,664*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.