Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Klinkenverlängerungskabel 3,5 mm 3 Pin Stecker > Buchse 1 m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Klinkenverlängerungskabel 3,5 mm 3 Pin Stecker > Buchse 1 m weiß
DeLOCK Klinkenverlängerungskabel 3,5 mm 3 Pin Stecker > Buchse 1 m weiß
DeLOCK Klinkenverlängerungskabel 3,5 mm 3 Pin Stecker > Buchse 1 m weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30012415
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83765
EAN/GTIN:
     4043619837656
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung 1m
klinke verlängerung
Dieses Klinkenkabel von Delock dient als Verlängerung einer 3,5 mm Klinkenverbindung. Somit können Sie das Kabel z. B. beim Anschluss von Kopfhörern an Ihr Mobilgerät einsetzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
24
Weitere Suchbegriffe: delock klinke verlängerungskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.