Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland C1008.01 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland C1008.01 Interkom-System-Zubehör
Midland C1008.01 Interkom-System-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29958736
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1008.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur
Sprechgarnitur Funkgerät
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
220 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Markenkompatibilität
Midland
Kompatibilität
BTX1, BTX1 FM, BTX2, BTX2 FM, BT NEXT, BT NEXT CONFERENCE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.