Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2003-6645 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2003-6645 Anschlussblock Grau
Wago 2003-6645 Anschlussblock Grau
Wago 2003-6645 Anschlussblock Grau
Wago 2003-6645 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29945459
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2003-6645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
wago kontakttechnik trennklemme gra...
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
44.3 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,138*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,548*
€ 3,03212
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,138*
€ 2,54422
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,6724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,11228*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,33495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,46321*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,3528*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4756*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-005
ab € 1,3808*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.