Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-369 Klemmenblockzubehör PCB-Anschluss 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 282-369 Klemmenblockzubehör PCB-Anschluss 25 Stück(e)
Wago 282-369 Klemmenblockzubehör PCB-Anschluss 25 Stück(e)
Wago 282-369 Klemmenblockzubehör PCB-Anschluss 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     4147-M0207225
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-369
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Trennklemme
trennklemme wago 281-659
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
PCB-Anschluss
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.8 mm
Tiefe
81.6 mm
Höhe
18.7 mm
Gewicht
9.5 g
Weitere Suchbegriffe: trennklemme wago, trennklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,53546*
€ 0,76546*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5364*
€ 0,7664*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 0,78*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5551*
€ 0,7951*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,569*
€ 0,809*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,76546*
€ 0,9109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72546*
€ 0,8633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69546*
€ 0,8276
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63546*
€ 0,7562
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53546*
€ 0,6372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,1365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-432
ab € 0,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-432/100-000
ab € 0,61714*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-433
ab € 0,5482*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-435/011-000
ab € 1,311*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-436
ab € 1,181*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-437
ab € 1,391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-439
ab € 1,821*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-440
ab € 2,071*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-435/300-000
ab € 12,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-436/301-000
ab € 12,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-436/304-000
ab € 12,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.