Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 20801915 Metall-Halogen-Lampe 249 W 3000 K 27540 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 20801915 Metall-Halogen-Lampe 249 W 3000 K 27540 lm
Philips 20801915 Metall-Halogen-Lampe 249 W 3000 K 27540 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29893929
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20801915
EAN/GTIN:
     8711500208019
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G12
MASTERColour CDM-T ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
249 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
27540 lm
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Lichtfarbe
Warmweiß
Quecksilbergehalt
27 mg
Farbcode
830
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Höhe
135 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19697215
ab € 14,21*
Ähnlich
Philips
20005115
ab € 15,41*
Ähnlich
Philips
21112515
ab € 16,85*
Ähnlich
Philips
21126215
ab € 15,04*
Ähnlich
Philips
8711500196996
ab € 14,65*
Ähnlich
Philips
19780115
ab € 16,01*
Ähnlich
Philips
19927015
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.