Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics C-MGMA/MGMA-25 VGA-Kabel 7,6 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics C-MGMA/MGMA-25 VGA-Kabel 7,6 m VGA (D-Sub) Schwarz
Kramer Electronics C-MGMA/MGMA-25 VGA-Kabel 7,6 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29891902
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     92-7301025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.6 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Audio-Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.