Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 857-409 Anschlussblock 8P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 857-409 Anschlussblock 8P Grau
Wago 857-409 Anschlussblock 8P Grau
Wago 857-409 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29878630
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Trennverstärker Halbleiterbaustein
wago trennverstärker
Der Bipolar-Trennverstärker wandelt analoge uni- und bipolare Normsignale und verstärkt, filtert und trennt die bipolaren analogen Normsignale galvanisch voneinander.

Merkmale:

- Überlastschutz des Stromeingangs durch reversible Sicherung
- Zero/Span-Abgleich über die komplette Messspanne
- Kalibrierte Messbereichsumschaltung
- Analoge uni- und bipolare Normsignale eingangs-/ausgangsseitig
- Umschaltbare Grenzfrequenz
- Zuschaltbares Clipping
- Begrenzung des analogen Normsignals auf die Messbereichsendwerte
- Sichere 3-Wege-Trennung mit 2,5 kV Prüfspannung gemäß EN 61140
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
97.8 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,03*
€ 195,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
ab € 0,3396*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.