Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2000-1404 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2000-1404 Anschlussblock Grau
Wago 2000-1404 Anschlussblock Grau
Wago 2000-1404 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29878255
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-1404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
4-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet; für Anwendungen Ex i geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
18 A
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.14 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
67.9 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,63*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-1491
€ 0,3091*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
€ 0,2852*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-403
€ 0,4808*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-404
€ 0,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405
€ 0,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406
€ 1,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-407
€ 1,2396*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-435
€ 0,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-436
€ 1,146*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-437
€ 1,3804*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
€ 3,4525*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
€ 0,2198*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,4225*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,5164*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.