Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41719 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort HDMI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41719 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort HDMI Weiß
Lindy 41719 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort HDMI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29803955
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41719
EAN/GTIN:
     4002888417198
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
HDCP
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Umwandlertyp
Passiv
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.