Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 3.5mm - 3.5mm 1.5m Audio-Kabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 3.5mm - 3.5mm 1.5m Audio-Kabel 1,5 m Schwarz
S-Conn 3.5mm - 3.5mm 1.5m Audio-Kabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29798951
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     30805-1.5
EAN/GTIN:
     4017538000972
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung
Verlängerung-Klinkenstecker 3,5mm Stereo auf Klinkenbuchse 3,5mm Stereo, 1,5m
- Anschlüsse: 3,5mm Klinken-Stecker - 3,5mm Klinken-Kupplung
- Stecker: vergossen
- Aufbau/ Schirmung: 10x0,10mm, 10x0,10mm
- Adern Material: Kupfergemisch
- Stecker Material: Eisen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Stecker: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.