Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic GPS4400 Fester Barcodeleser 2D Laser Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic GPS4400 Fester Barcodeleser 2D Laser Weiß
Datalogic GPS4400 Fester Barcodeleser 2D Laser Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29758563
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GPS4421-WHK1B
EAN/GTIN:
     5712505821497
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Gryphon GPS4490, ist ein Präsentationsscanner im eleganten Gehäuse und in weiß oder dunkelgrau erhältlich. Er zeichnet sich durch die selben Eigenschaften und Leistungsmerkmale aus wie der Handheld Scanner Gryphon GD4400. Im Präsentationsmodus ist er ideal geeignet für die Erfassung von kleinen und leichten Artikeln. Für die Lesung von schweren, sperrigen Waren kann er auch als Handheld Scanner verwendet werden.

Mit seiner kompakten Bauform passt er in jede POS-Umgebung – auch in Kassenbereichen mit wenig Platz. Er steht auf einem beweglichen Fuß und sorgt damit für die ideale Ausrichtung und für einfaches und intuitives Scannen. Wird der Fuß nicht benötigt, so kann er abgenommen werden und der Scanner verkleinert sich zu einer noch kompakteren Einheit.

Der GPS4400 Präsentationsscanner, wurde so konzipiert, dass er Codes von Mobiltelefonen, PDA’s und Bildschirmen sicher und schnell erfasst. Er verfügt außerdem über sehr gute Leseeigenschaften im Nahfeldbereich, eine große Abtastbreite und hohe Bewegungstoleranz. Damit liefert er auch bei qualitativ minderwertigen oder beschädigten Barcodes hohe Leseraten. Wie alle Mitglieder der Gryphon Familie ist auch der GPS4400 mit der patentierten visuellen Lesebestätigungs-Technologie „Green Spot“ ausgestattet. Als vielseitige Lösung unterstützt er außerdem die Erfassung von Bildern und Unterschriften am POS.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
295 g
Breite
121 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
107 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Alarm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB, RS-232
USB-Version
2.0
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ
2D
Sensor-Typ
Laser
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
Neigungslesewinkel
-180 - 180 °
Steigungslesewinkel
-40 - 40 °
Gierlesewinkel
-40 - 40 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,06*
Zubehör
Datalogic
90G001092
ab € 16,52*
Zubehör
Datalogic
90G001000
ab € 9,69*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,72*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 18,49*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,48*
Zubehör
Datalogic
90A051420
ab € 20,13*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,10*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,73*
Zubehör
Datalogic
90G001080
ab € 12,66*
Zubehör
Datalogic
90A052065
ab € 10,65*
Zubehör
Datalogic
90A051230
ab € 11,28*
Zubehör
Datalogic
ZSC2GPS44931
ab € 11,79*
Zubehör
Datalogic
ZSC2GPS44951
ab € 30,68*
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.