Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1644A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1644A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CS1644A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CS1644A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CS1644A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29406553
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1644A
EAN/GTIN:
     672792004278
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der USB-KVMP™-Switch mit 4 Ports für zwei DVI-Monitore CS1644A ist ein vielseitiges Gerät, das einen 4-Port-KVM-Switch mit einem 2-Port-USB-Hub vereint. Die neueste Version unterstützt sogar vier Monitore, wenn zwei KVM-Switches für je zwei Monitore zusammengeschaltet werden.

Sie können den CS1644A mit mehreren Monitoren verwenden, wobei durch die Reihenschaltung zweier Switches Arbeitsplätze mit zwei, drei und sogar vier Monitoren realisierbar sind. Weiterhin ist der CS1644A dank seiner 120 Hz 3D-Technologie für nVidia 3D Vision vorbereitet, sodass Sie auf die verschiedensten 3D-Effekte zurückgreifen können. Mit seiner Hilfe können Sie alle angeschlossenen Computer von einer einzigen Konsole aus steuern, um Ressourcen und Platz zu sparen. Ferner kann jeder Computer auf angeschlossene Peripheriegeräte zugreifen (jeweils nur ein Computer zur gleichen Zeit), wodurch er ideal für Anwender ist, die Multitasking und besondere Grafikeffekte auf mehreren Computern umsetzen möchten. Der CS1644A eignet sich perfekt für Grafikdesigner, Bank- und Finanzdienstleister, Spiele-Anwender und Profis aus dem Gesundheitswesen, die einen hochwertigen Switch benötigen, der gleichzeitig großartige Farben, ein klares Bild und maximale Funktionalität gewährleistet.

Funktionen:
-Eine Zweischirm-USB-Konsole steuert zwei bzw. vier Zweischirm-Computer und zwei weitere USB-Geräte
-Anzeige auf mehreren Bildschirmen – verbinden Sie zwei CS1642A/1644A–Einheiten, und profitieren Sie von einem weiteren Zweischirmsystem, das über eine einzelne Verbindung gesteuert werden kann
-Herausragende Bildqualität – 2560 x 1600 bei 60 Hz (DVI Dual Link); 3D-Displays bis 1920 x 1200 bei 120 Hz (DVI Single Link)
-Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
-Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB und Audiosignalen
-Unterstützt digitale DVI- und analoge Monitore – vollständig kompatibel zu den DVI-Spezifikationen und zusätzlich HDCP-kompatibel
-Multiplattform-kompatibel – Windows 2000/XP/Vista, Linux *, Mac, Sun und FreeBSD
-Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen**
-Video DynaSync, die exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung

* Unterstützt Linux Kernel 2.6 und höher. Der CS1644A besitzt einen eingebauten USB 2.0-Hub; daher werden keine PCs oder Betriebssystem unterstützt, die nicht USB 2.0-kompatibel sind.
** PC-Tastaturkombinationen emulieren Mac-Tastaturen.
** Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Macintosh-Computern.

Lieferumfang
1 x CS1644A USB-KVMP™-Switch mit 4 Ports für DVI-Monitore
8 x (4 x 2L-7D02UD - 4 x LIN5-26W1-W11G) Individuelle DVI-D-Kabelsets (Dual Linl) (1.8m)
1 x 0AD6-1605-24EG Netzteil
1 x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.2 mm
Tiefe
159.8 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2320 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
FreeBSD
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.19 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,99 s
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DVI-I, USB A
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
10
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
4
Anzahl der Mikrofoneingänge
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,25*
€ 426,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,11*
€ 415,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,22*
€ 412,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,12*
€ 389,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.04.5525
ab € 8,95*
Zubehör
ROLINE
11.04.5535
ab € 10,67*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,32*
Zubehör
Aten
2L-7DX2U
ab € 28,11*
Zubehör
Aten
CE620
ab € 519,07*
Zubehör
Aten
2L-7D02UD
ab € 21,15*
Zubehör
Aten
2L-7D03UD
ab € 33,98*
Zubehör
Aten
2L-7D05UD
ab € 53,01*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,62*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,01*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 28,00*
Zubehör
Aten
CE602-AT-G
ab € 280,80*
Zubehör
Aten
2L-7D02UI
ab € 19,99*
Zubehör
Aten
2L-7D03UI
ab € 36,10*
Zubehör
Aten
2L-7DX3U
ab € 46,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.