Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics 1.8m HDMI m/m HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics 1.8m HDMI m/m HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Pink
Kramer Electronics 1.8m HDMI m/m HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29403675
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-0132606
EAN/GTIN:
     7291063072087
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Pink
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.