Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2001-1304 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2001-1304 Anschlussblock Blau
Wago 2001-1304 Anschlussblock Blau
Wago 2001-1304 Anschlussblock Blau
Wago 2001-1304 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000131
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-1304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
3-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet; für Anwendungen Ex i geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
22 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
59.2 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4199*
€ 0,5499*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,64*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,49*
€ 0,64*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 0,71*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5451*
€ 0,7151*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5499*
€ 0,65438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4899*
€ 0,58298
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4799*
€ 0,57108
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4199*
€ 0,49968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,2912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1391
ab € 0,27856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1392
ab € 0,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1393
ab € 0,25541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114
ab € 33,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-414
ab € 1,966*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.