| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-29300923 Herst.-Nr.: 57910 EAN/GTIN: 4042448899729 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung
tesafilm doppelseitig eignet sich zum zuverlässigen und dauerhaften Verkleben von Fotos, Papier und leichten Kartonagen. Der doppelseitige Klebefilm ist transparent und lässt sich sehr leicht abrollen. Er ist im Haushalt oder im Büro vielfältig einsetzbar und sollte auf keinem Schreibtisch fehlen. Besonders häufig wird der doppelseitige und 12 mm breite Klebefilm für Bastel- und Dekorationsarbeiten oder zum Einkleben von Fotos verwendet. Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Transparent | | Band-Zweck | Verpackung | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Material | Polypropylen (PP) | | Doppelseitig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 7.5 m | | Breite | 12 mm | Technische Details | Enthält nicht | Lösungsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, doppelklebeband tesa 12mm x 7,5m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent |
| | |
| |